| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-114787566 Herst.-Nr.: AGL06904 EAN/GTIN: 8809896752251 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Lieferumfang | Reinigungs-Set | Ja | | Einbauwanne | Ja | Leistungen | Produktfarbe | Schwarz, Transparent | | Material | Gehärtetes Glas | | Einfache Anwendung | Ja | | Leichte Entfernbarkeit | Ja | | Anti-Fingerprint Oberfläche | Ja | | Rahmentyp | Vollformat | | Fettabweisende Beschichtung | Ja | Merkmale | Schutzart | Klare Bildschirmschutzfolie | | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | iPhone 15 | | Härte | 9H |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, iPhone Schutzglas, displayfolie panzerglas, displayfolie, spigen iphone schutzglas |
| | |
| |