Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic TX-43MSW504 Fernseher 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic TX-43MSW504 Fernseher 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Panasonic TX-43MSW504 Fernseher 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114754335
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     TX-43MSW504
EAN/GTIN:
     5025232949229
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
Fernseher
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
10 W
Eingebauter Subwoofer
Ja
Eingebaute Audio-Decoder
Dolby Atmos, Dolby Digital 5.1 Surround Sound
Soundmodus
Musik, Rede, Standard
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC)
Ja
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Digitales Signalformatsystem
DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
Anzahl der Tuners
2 Signalempfänger
Lieferumfang
Desktop-Ständer
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Common interface (CI)
Ja
Common interface Plus (CI+)
Ja
HDMI-Version
2.1
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Kopfhörerausgänge
1
Common Interface Plus (CI+) Version
1.4
Stromeingang
Ja
Smart TV
Smart-TV
Ja
Internet-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
Android
Version des Betriebsystems
8,0
Smart-Modi
Kino, Benutzerdefinierung, Dolby Vision Dark, Dynamisch, Filmemacher, Spiel, Normal, Foto, Sport, True Cinema
Integierter Chromecast
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
75 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
43 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
63 kWh
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
967 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
215 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
612 mm
Gewicht (mit Ständer)
6300 g
Breite (ohne Standfuß)
967 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
89 mm
Höhe (ohne Standfuß)
567 mm
Gewicht (ohne Ständer)
6400 g
Breite der Standhalterung
884 mm
Tiefe der Standhalterung
215 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1075 mm
Verpackungstiefe
142 mm
Verpackungshöhe
652 mm
Paketgewicht
8500 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, HOGP
Browsing
Ja
Webbrowser
Ja
HID-Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Steuerung
Kabellos
Sprachanleitung
Ja
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Anzahl OSD-Sprachen
1
Menüsprachen
Englisch
ECO-Modus
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Sleep-Timer
Ja
Ein/Aus Timer
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 100 mm
Ständertyp
Mittiger Ständer
Drehbarer Ständer
Ja
Standfarbe
Schwarz
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Dolby Vision IQ, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Verbesserung des Videotexts
Ja
Videotext
2000 Seiten
Unterstützte Videoformate
3GPP, AVI, FLV, HEVC, M4V, MKV, MP4, PS, TS, VOB, VRO, WMV
Unterstützte Audioformate
AAC, FLAC, MP3, WMA-PRO
Unterstützte Bildformate
JPEG
Umgebungslichtsensor
Ja
Bildverarbeitungsverfahren
Panasonic HCX Pro AI
Mehrfachbildschirm
Ja
AMD FreeSync
Ja
AMD FreeSync-Typ
FreeSync Premium
NVIDIA G-SYNC
Ja
Spiel-Funktionen
Auto-Low-Latency-Modus (ALLM), Variable Bildwiederholfrequenz (VRR)
Calman-bereit
Ja
USB-Aufnahme
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
43 "
HD-Typ
4K Ultra HD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie
LCD
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
Motion Interpolation Technologie
Smooth Motion Drive Pro
Wiederholfrequenz
100 Hz
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung
Ultimate Contrast
Bildschirmdiagonale (cm)
108 cm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 283,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,59*
€ 387,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,16*
€ 384,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,13*
€ 373,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,59*
€ 366,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,86*
€ 337,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.