Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic TX-43MSW504S Fernseher 109,2 cm (43") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic TX-43MSW504S Fernseher 109,2 cm (43") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz, Silber
Panasonic TX-43MSW504S Fernseher 109,2 cm (43") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz, Silber
Panasonic TX-43MSW504S Fernseher 109,2 cm (43") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz, Silber
Panasonic TX-43MSW504S Fernseher 109,2 cm (43") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz, Silber
Panasonic TX-43MSW504S Fernseher 109,2 cm (43") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz, Silber
Panasonic TX-43MSW504S Fernseher 109,2 cm (43") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz, Silber
Panasonic TX-43MSW504S Fernseher 109,2 cm (43") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz, Silber
Panasonic TX-43MSW504S Fernseher 109,2 cm (43") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz, Silber
Panasonic TX-43MSW504S Fernseher 109,2 cm (43") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114743939
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     TX-43MSW504S
EAN/GTIN:
     5025232949250
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
Fernseher
Eine gute Wahl - Der Android TV™ mit Full-HD-Auflösung und höchster Bildqualität
Der Android TV™ der MSW504-Serie verbindet klassisches Design mit höchster Qualität. Die Full- HD-Auflösung schafft ideale Voraussetzungen für eine Vielzahl von Apps, die eine eindrucksvolle Performance liefern.

See it all. Feel it all.
Verfolgen Sie Ihre Lieblingssendungen wann immer Sie wollen, ganz bequem von zu Hause aus. Mit Android TV™ haben Sie ganz einfach Zugriff auf die neuesten Serien, Filme und Spiele. Freuen Sie sich auf die beliebtesten Inhalte von Anbietern wie Netflix* und Prime Video* in brillanten Farben und mit atemberaubenden Bildern – wie von den Filmemachern beabsichtigt.

Genießen Sie intelligente Unterhaltung
Holen Sie mehr aus Ihrem Fernseher heraus

Mit Android TV erleben Sie noch bessere Unterhaltung. Entdecken Sie über 400.000 Filme und Serien an einem zentralen Ort. Steuern Sie Ihren Fernseher mithilfe von Google mit Ihrer Stimme.

Mt Sprachunterstützung mehr aus dem Fernseher herausholen
Ihr Fernseher bietet Ihnen ab sofort mehr Funktionen als je zuvor. Drücken Sie einfach die „Google Assistant“-Taste auf der Fernbedienung, um Filme zu finden, Apps zu streamen, Musik wiederzugeben oder den TV zu bedienen – und das alles per Sprachbefehl. Zudem erhalten Sie Empfehlungen passend zu Ihren Vorlieben, können Smart-Home-Geräte steuern und vieles mehr.

Streamen Sie von Ihrem Smartphone aus.
Übertragen Sie ganz einfach Filme, Sendungen, Fotos und vieles mehr von Ihrem Smartphone oder Tablet direkt auf Ihren Fernseher.

Sehen Sie Ihre Lieblingsserien auf Netflix
Wussten Sie, dass Sie Ihre Lieblingsserie auf Netflix ganz einfach vom Smartphone auf Ihren Fernseher von Panasonic übertragen können? Verbinden Sie einfach beide Geräte mit dem WLAN, tippen Sie auf das Cast-Symbol, und schon kann es losgehen. Probieren Sie es doch einfach mal mit einer spannenden Folge von „Stranger Things“.

Erleben Sie Action in beeindruckender Brillanz
Unsere Bright Panels sorgen für ein Heimkinoerlebnis wie von den Filmemachern beabsichtigt, unabhängig von den Lichtverhältnissen. Die LCD-Technologie von Panasonic garantiert eine atemberaubende Lichtstärke und eine gestochen scharfe Bildqualität – perfekt für jeden Raum.

Für ein Fernseherlebnis mit naturgetreuen Farben
Die HD Colour Engine des Fernsehers ist ein spezieller Bildverarbeitungschip, der naturgetreue Farben auf den Bildschirm bringt. Atemberaubende Inhalte wie Serien, Filme und Spiele werden für Sie zu neuem Leben erweckt.

Große Unterhaltung und starker Sound
Surround-Sound – Öffnen Sie die Klangbühne und lassen Sie sich vom Soundtrack genauso mitreißen wie von der Action auf dem Bildschirm. Der Sound hilft dabei, in das Filmgeschehen einzutauchen und sich mehr in die Geschichte hineinzuversetzen.

Mehr Hörvergnügen dank Bluetooth®
Mit Bluetooth® Audio Link können Sie Ihren Fernseher ganz einfach mit einem kabellosen Lautsprecher oder Kopfhörer verbinden – für noch mehr Hörvergnügen. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, Musik von Ihrem Handy und anderen Smartgeräten über die Lautsprecher des Fernsehers abzuspielen.
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
16 W
Eingebauter Subwoofer
Ja
Soundmodus
Benutzerdefinierung, Musik, Rede, Standard
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
Lieferumfang
Desktop-Ständer
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Common interface (CI)
Ja
HDMI-Version
1.4
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kopfhörerausgänge
1
Common Interface Plus (CI+) Version
1.4
Smart TV
Smart-TV
Ja
Internet-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
Android
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)
Ja
Smart-Modi
Benutzerdefinierung, Dynamisch, Filmemacher, Spiel, Normal, Sport
Integierter Chromecast
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
75 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
43 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
63 kWh
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
967 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
215 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
612 mm
Gewicht (mit Ständer)
6400 g
Breite (ohne Standfuß)
967 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
89 mm
Höhe (ohne Standfuß)
567 mm
Gewicht (ohne Ständer)
6300 g
Breite der Standhalterung
884 mm
Tiefe der Standhalterung
215 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1075 mm
Verpackungstiefe
142 mm
Verpackungshöhe
652 mm
Paketgewicht
8500 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Management-Funktionen
Sprachanleitung
Ja
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Anzahl OSD-Sprachen
27
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 100 mm
Ständertyp
Beinständer
Standfarbe
Silber
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Filmmaker Mode
Verbesserung des Videotexts
Ja
USB-Aufnahme
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
43 "
HD-Typ
Full HD
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Bildschirmtechnologie
LCD
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
Wiederholfrequenz
60 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)
108 cm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 348,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,77*
€ 478,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,75*
€ 476,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,96*
€ 462,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,20*
€ 450,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,83*
€ 415,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.