| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-114652191 Herst.-Nr.: CT2000X9SSD9 EAN/GTIN: 649528939357 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C auf USB Typ-C | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | | Schutzfunktion | Tropfsicher, Schockresistent, Vibrationsbeständig | | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android, iOS | Solid State Drive | SSD Speicherkapazität | 2000 GB | | Lesegeschwindigkeit | 1050 MB/s | Anschlüsse und Schnittstellen | USB-Anschlusstyp | USB Typ-C | | USB-Version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | | Datenübertragungsrate | 10 Gbit/s |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, External SSD, Externes SSD, Externes Solid State Drive, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, externe festplatte 2tb ssd crucial, external hdd, external hard drives ssd 2tb |
| | |
| |