Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lanview RDL20U61WH Rack 20U Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lanview RDL20U61WH Rack 20U Weiß
Lanview RDL20U61WH Rack 20U Weiß
Lanview RDL20U61WH Rack 20U Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114644330
Hersteller:
     Lanview
Herst.-Nr.:
     RDL20U61WH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrank
Regal
Gestelle
Gestell
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
650 mm
Verpackungstiefe
1050 mm
Verpackungshöhe
1200 mm
Paketgewicht
58500 g
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
600 x 1000 x 1075 mm
Merkmale
Rack-Kapazität
20U
Höchstgewichtskapazität
600 kg
Produktfarbe
Weiß
Material
Glas
Rahmentyp
Geschlossen
Hintertürkonstruktion
Stahl
Vordertürenkonstruktion
Glas/Stahl
Seitenwandkonstruktion
Stahl
Kühlung
Passiv
Montageloch Form
Quadratisch
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
600 mm
Tiefe
1000 mm
Höhe
1075 mm
Gewicht
54000 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
9403208000
Weitere Suchbegriffe: Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 634,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 634,55*
€ 755,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 632,02*
€ 752,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 616,90*
€ 734,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 603,03*
€ 717,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 560,80*
€ 667,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.