Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lanview RWMD07UWH Rack 7U Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lanview RWMD07UWH Rack 7U Weiß
Lanview RWMD07UWH Rack 7U Weiß
Lanview RWMD07UWH Rack 7U Weiß
Lanview RWMD07UWH Rack 7U Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114644314
Hersteller:
     Lanview
Herst.-Nr.:
     RWMD07UWH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrank
Regal
Gestelle
Gestell
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
650 mm
Verpackungstiefe
500 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Paketgewicht
12710 g
Merkmale
Rack-Kapazität
7U
Höchstgewichtskapazität
80 kg
Produktfarbe
Weiß
Material
Stahl
Rahmentyp
Geschlossen
Kühlung
Passiv
Montageloch Form
Rund
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
600 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
409 mm
Gewicht
12700 g
Weitere Suchbegriffe: Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 74,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,56*
€ 88,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,63*
€ 87,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,88*
€ 81,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,82*
€ 77,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,32*
€ 68,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.