Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lanview RDL26U81BL Rack 26U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lanview RDL26U81BL Rack 26U Schwarz
Lanview RDL26U81BL Rack 26U Schwarz
Lanview RDL26U81BL Rack 26U Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114644296
Hersteller:
     Lanview
Herst.-Nr.:
     RDL26U81BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrank
Regal
Gestelle
Gestell
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
820 mm
Verpackungstiefe
1050 mm
Verpackungshöhe
1500 mm
Paketgewicht
98010 g
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
800 x 1000 x 1342 mm
Merkmale
Rack-Kapazität
26U
Höchstgewichtskapazität
600 kg
Produktfarbe
Schwarz
Material
Glas
Rahmentyp
Geschlossen
Hintertürkonstruktion
Stahl
Vordertürenkonstruktion
Glas/Stahl
Seitenwandkonstruktion
Stahl
Kühlung
Passiv
Montageloch Form
Quadratisch
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
800 mm
Tiefe
1000 mm
Höhe
1342 mm
Gewicht
79000 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
9403208000
Weitere Suchbegriffe: Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 652,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 652,26*
€ 776,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 648,45*
€ 771,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 631,99*
€ 752,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 617,16*
€ 734,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 577,28*
€ 686,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.