Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lanview RWMIP55W20U45W Rack 20U Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lanview RWMIP55W20U45W Rack 20U Weiß
Lanview RWMIP55W20U45W Rack 20U Weiß
Lanview RWMIP55W20U45W Rack 20U Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114642776
Hersteller:
     Lanview
Herst.-Nr.:
     RWMIP55W20U45W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrank
Regal
Gestelle
Gestell
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
660 mm
Verpackungstiefe
520 mm
Verpackungshöhe
1050 mm
Paketgewicht
42510 g
Merkmale
Rack-Kapazität
20U
Produktfarbe
Weiß
Material
Stahl
Rahmentyp
Geschlossen
Vordertürenkonstruktion
Stahl
Kühlung
Passiv
Montageloch Form
Rund
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
600 mm
Tiefe
450 mm
Höhe
1032 mm
Gewicht
42000 g
Weitere Suchbegriffe: Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 324,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,31*
€ 385,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,11*
€ 383,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,49*
€ 368,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,77*
€ 361,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,35*
€ 327,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.