Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lanview RWMIP55W09U45B Rack 9U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lanview RWMIP55W09U45B Rack 9U Schwarz
Lanview RWMIP55W09U45B Rack 9U Schwarz
Lanview RWMIP55W09U45B Rack 9U Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114642743
Hersteller:
     Lanview
Herst.-Nr.:
     RWMIP55W09U45B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrank
Regal
Gestelle
Gestell
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
660 mm
Verpackungstiefe
660 mm
Verpackungshöhe
550 mm
Paketgewicht
30010 g
Merkmale
Rack-Kapazität
9U
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Rahmentyp
Geschlossen
Vordertürenkonstruktion
Stahl
Kühlung
Passiv
Montageloch Form
Rund
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
600 mm
Tiefe
450 mm
Höhe
543 mm
Gewicht
29000 g
Weitere Suchbegriffe: Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 254,65*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,65*
€ 303,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,40*
€ 300,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,58*
€ 289,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,62*
€ 283,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,95*
€ 258,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.