Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lanview RWM20U56WH Rack 20U Wandmontiertes Regal Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lanview RWM20U56WH Rack 20U Wandmontiertes Regal Weiß
Lanview RWM20U56WH Rack 20U Wandmontiertes Regal Weiß
Lanview RWM20U56WH Rack 20U Wandmontiertes Regal Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114640917
Hersteller:
     Lanview
Herst.-Nr.:
     RWM20U56WH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrank
Regal
Gestelle
Gestell
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
640 mm
Verpackungstiefe
620 mm
Verpackungshöhe
1050 mm
Paketgewicht
37010 g
Merkmale
Rack-Kapazität
20U
Typ
Wandmontiertes Regal
Produktfarbe
Weiß
Material
Glas
Rahmentyp
Geschlossen
Vordertürenkonstruktion
Glas/Stahl
Kühlung
Passiv
Montageloch Form
Rund
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
600 mm
Tiefe
560 mm
Höhe
1000 mm
Gewicht
35500 g
Weitere Suchbegriffe: Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 231,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,08*
€ 324,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,94*
€ 322,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,15*
€ 307,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,39*
€ 301,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,48*
€ 275,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.