Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lanview RWM16U45WH Rack 16U Wandmontiertes Regal Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lanview RWM16U45WH Rack 16U Wandmontiertes Regal Weiß
Lanview RWM16U45WH Rack 16U Wandmontiertes Regal Weiß
Lanview RWM16U45WH Rack 16U Wandmontiertes Regal Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114640819
Hersteller:
     Lanview
Herst.-Nr.:
     RWM16U45WH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrank
Regal
Gestelle
Gestell
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
640 mm
Verpackungstiefe
520 mm
Verpackungshöhe
820 mm
Paketgewicht
29500 g
Merkmale
Rack-Kapazität
16U
Typ
Wandmontiertes Regal
Produktfarbe
Weiß
Material
Glas
Rahmentyp
Geschlossen
Vordertürenkonstruktion
Glas/Stahl
Kühlung
Passiv
Montageloch Form
Rund
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
600 mm
Tiefe
450 mm
Höhe
823 mm
Gewicht
29000 g
Weitere Suchbegriffe: Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 199,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,49*
€ 282,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,65*
€ 280,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,74*
€ 269,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,23*
€ 263,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,11*
€ 236,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.