Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lanview RDL22U61BL Rack 22U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lanview RDL22U61BL Rack 22U Schwarz
Lanview RDL22U61BL Rack 22U Schwarz
Lanview RDL22U61BL Rack 22U Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114640779
Hersteller:
     Lanview
Herst.-Nr.:
     RDL22U61BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrank
Regal
Gestelle
Gestell
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
650 mm
Verpackungstiefe
1050 mm
Verpackungshöhe
1300 mm
Paketgewicht
68500 g
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
600 x 1000 x 1164 mm
Merkmale
Rack-Kapazität
22U
Höchstgewichtskapazität
600 kg
Produktfarbe
Schwarz
Material
Glas
Rahmentyp
Geschlossen
Hintertürkonstruktion
Stahl
Vordertürenkonstruktion
Glas/Stahl
Seitenwandkonstruktion
Stahl
Kühlung
Passiv
Montageloch Form
Quadratisch
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
600 mm
Tiefe
1000 mm
Höhe
1164 mm
Gewicht
61000 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
9403208000
Weitere Suchbegriffe: Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 496,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 562,90*
€ 669,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 555,94*
€ 661,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 540,07*
€ 642,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 529,09*
€ 629,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 496,52*
€ 590,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.