Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellularline Pics Mag - Universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cellularline Pics Mag - Universal
Cellularline Pics Mag - Universal
Cellularline Pics Mag - Universal
Cellularline Pics Mag - Universal
Cellularline Pics Mag - Universal
Cellularline Pics Mag - Universal
Cellularline Pics Mag - Universal
Cellularline Pics Mag - Universal
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114582911
Hersteller:
     Cellularline
Herst.-Nr.:
     PICSMAGK
EAN/GTIN:
     8018080469237
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Smartphone
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Bluetooth
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
93 g
Batteriegewicht
10 g
Tiefe
90 mm
Breite
110 mm
Höhe
34 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
142 mm
Verpackungshöhe
41 mm
Paketgewicht
94 g
Logistikdaten
Gefahrgutklasse
Klasse 9
Technische Details
Garantiezeit
2 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 26,12*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.