Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi AE86 Trueno ferngesteuerte (RC) modell On-Road-Rennwagen Elektromotor 1:18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amewi AE86 Trueno ferngesteuerte (RC) modell On-Road-Rennwagen Elektromotor 1:18
Amewi AE86 Trueno ferngesteuerte (RC) modell On-Road-Rennwagen Elektromotor 1:18
Amewi AE86 Trueno ferngesteuerte (RC) modell On-Road-Rennwagen Elektromotor 1:18
Amewi AE86 Trueno ferngesteuerte (RC) modell On-Road-Rennwagen Elektromotor 1:18
Amewi AE86 Trueno ferngesteuerte (RC) modell On-Road-Rennwagen Elektromotor 1:18
Amewi AE86 Trueno ferngesteuerte (RC) modell On-Road-Rennwagen Elektromotor 1:18
Amewi AE86 Trueno ferngesteuerte (RC) modell On-Road-Rennwagen Elektromotor 1:18
Amewi AE86 Trueno ferngesteuerte (RC) modell On-Road-Rennwagen Elektromotor 1:18
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114539773
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     21104
EAN/GTIN:
     4262408971030
Suchbegriffe:
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
modellauto rtr
Let's drift - in beeindruckender Scale-Optik. Genau das verkörpert dieses coole Sportauto im Maßstab 1:18. Dank 2WD-Heckantrieb und großem Lenkeinschlag brennt der AE86 Sprinter Trueno förmlich die ersten Kreise auf den Parcours.
Mit der intuitiv zu bedienenden 2, 4GHz Pistolenfernsteuerung kontrollierst du das Fahrzeug bei waghalsigen Kurvenmanövern, die richtig Laune machen. Die LED-Frontscheinwerfer per Knopfdruck aktiviert, kann auch in der Dunkelheit für Aufsehen gesorgt werden.
Im Lieferumfang findest du nicht nur ein Set von Aufklebern, sondern auch vier zusätzliche Straßenräder. So verwandelst du den Drifter im Handumdrehen in ein klassisches Straßenauto, das genauso gut auf Asphalt wie auf der Rennstrecke performt. Bereite dich darauf vor, das Fahrerlebnis deiner Träume in die Realität umzusetzen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
On-Road-Rennwagen
Motortyp
Elektromotor
Maßstab
1:18
Bauart
Betriebsbereit (RTR)
Gehäusefarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
6 Jahr(e)
Antriebstyp
2-Rad-Antrieb (2WD)
Maximum Geschwindigkeit
10 km/h
Lichteffekte
Ja
Motortyp
Gebürstet
Gewicht Servo
9 g
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Senderfrequenz
2.4 GHz
Transmittertyp
Funkfrequenzmodul (RF)
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen
2
Akku-/Batteriekapazität
500 mAh
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Batteriespannung (Transmitter)
1.5 V
Anzahl der Batterien (Sender)
2
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AA
Batteriereichweite
30 min
Ladezeit
2 h
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Mitgelieferte Kabel
USB
Verpackungsbreite
260 mm
Verpackungstiefe
290 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
606 g
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
235 mm
Radabstand
133 mm
Abstand
11 mm
Reifenbreite (vorn)
10 mm
Reifenbreite (hinten)
10 mm
Vorderreifendurchmesser
31 mm
Hinterreifendurchmesser
31 mm
Breite
105 mm
Höhe
73 mm
Gewicht
274 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,95*
€ 77,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,79*
€ 75,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,10*
€ 67,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,65*
€ 65,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,59*
€ 62,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,96*
€ 59,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.