Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Google Pixel 8 Case Handy-Schutzhülle 15,8 cm (6.2") Cover Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Google Pixel 8 Case Handy-Schutzhülle 15,8 cm (6.2") Cover Anthrazit
Google Pixel 8 Case Handy-Schutzhülle 15,8 cm (6.2") Cover Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114206778
Hersteller:
     Google
Herst.-Nr.:
     GA04979
EAN/GTIN:
     840244703790
Suchbegriffe:
Google Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.2 "
Etui-Typ
Cover
Material
Silikon
Produktfarbe
Anthrazit
Markenkompatibilität
Google
Kompatibilität
Pixel 8
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schutzfunktion
Tropfsicher, Kratzresistent
Gewicht und Abmessungen
Breite
75.1 mm
Tiefe
13.4 mm
Höhe
154.8 mm
Gewicht
27.3 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.