Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Google Pixel 8 Pro Case Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Google Pixel 8 Pro Case Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Anthrazit
Google Pixel 8 Pro Case Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114201307
Hersteller:
     Google
Herst.-Nr.:
     GA04974
EAN/GTIN:
     840244703745
Suchbegriffe:
Google Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.7 "
Etui-Typ
Cover
Material
Silikon
Produktfarbe
Anthrazit
Markenkompatibilität
Google
Kompatibilität
Pixel 8 Pro
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schutzfunktion
Tropfsicher, Kratzresistent
Gewicht und Abmessungen
Breite
80.9 mm
Tiefe
13.4 mm
Höhe
167 mm
Gewicht
31.3 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.