Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF ES681857-BULK Tablet-Schutzhülle 27,9 cm (11")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eSTUFF ES681857-BULK Tablet-Schutzhülle 27,9 cm (11")
eSTUFF ES681857-BULK Tablet-Schutzhülle 27,9 cm (11")
eSTUFF ES681857-BULK Tablet-Schutzhülle 27,9 cm (11")
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114065571
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     ES681857-BULK
EAN/GTIN:
     5715063149157
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
11 "
Material
Polycarbonat
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Tab S9/S8/S7
Anzahl der Stand-Modi
2
Schutzfunktion
Schockresistent
Verpackungsdaten
Paketgewicht
520 g
Sonstige Funktionen
Tragestil
Schulterriemen
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
420 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.