| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-114065035 Herst.-Nr.: 5714149020014 EAN/GTIN: 5714149020014 |
| |
|
| | |
| DIE ZEIT IST REIF. PARKE SMARTER Das Leben ist zu kurz, um dir von einem Strafzettel die Laune verderben zu lassen. Lass uns dafür sorgen, dass du immer pünktlich bist.
MODERNEN AUTOFAHRER Es gibt viele Möglichkeiten, die Parkzeit im Auge zu behalten. Aber keine ist wie OOONO PARK. Automatisches Zeitnehmen trifft auf zeitlosen Look, der zu jedem Auto passt. Gestaltet für alle, die Wert auf Qualität legen.
Automatisches Zeitnehmen OOONO PARK erfasst automatisch, wenn du dein Auto parkst und stellt die richtige Uhrzeit ein. Timing ist alles!
Parkenüber Nacht Du musst die Zeit vordrehen? Kein Problem. Mit wenigen Knopfdrücken kannst du die gewünschte Parkzeit auf OOONO PARK einstellen.
Einfache Handhabung Eine elegante Scheibe mit eleganter Handhabung. Einfach abziehen, um die Scheibe zu reinigen, Einstellungen zu ändern oder die Batterie zu wechseln.
ES IST ZEIT FÜR GUTES DESIGN Wir legen Wert darauf. Und du solltest das auch tun. OOONO PARK ist feinstes Dänisches Design – und passt zu JEDEM Auto. Gib dich nicht mit weniger zufrieden. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 60 mm | | Tiefe | 60 mm | | Gewicht | 40 g | Merkmale | Mischfunktion | Radar | | Produktfarbe | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| |