Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RØDE WIGOIICHARGINGCASE Mikrofonteil/-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RØDE WIGOIICHARGINGCASE Mikrofonteil/-Zubehör
RØDE WIGOIICHARGINGCASE Mikrofonteil/-Zubehör
RØDE WIGOIICHARGINGCASE Mikrofonteil/-Zubehör
RØDE WIGOIICHARGINGCASE Mikrofonteil/-Zubehör
RØDE WIGOIICHARGINGCASE Mikrofonteil/-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114061896
Hersteller:
     RØDE Microphones
Herst.-Nr.:
     WIGOIICHARGINGCASE
EAN/GTIN:
     698813010745
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Ladebehälter
Markenkompatibilität
Rode
Kompatibilität
Wireless GO II
Produktfarbe
Schwarz
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
4200 mAh
Akku-/Batteriespannung
5 V
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
78 mm
Breite
98 mm
Höhe
71 mm
Gewicht
175 g
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, UKCA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,61*
€ 88,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,38*
€ 88,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,79*
€ 83,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,12*
€ 78,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,22*
€ 68,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.