| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-113936152 Herst.-Nr.: 00213043 EAN/GTIN: 4047443515605 |
| |
|
| | |
| Mit dem Displayschutz "Hiflex" engagieren Sie den besten aller Bodyguards für Ihre Samsung Galaxy Watch6. Unzerbrechlich, aber trotzdem flexibel garantiert dieses innovative Material mit den besten Eigenschaften aus Displayschutzglas und Displayschutzfolie den besten Schutz.
Optische Klarheit mit maximaler Abdeckung Perfekte Kombination: Der Displayschutz vereint optische Klarheit mit maximaler Abdeckung bis zum Rand
Unzerbrechlich durch effektiven Schlag- und Aufprallschutz Unzerbrechlich für langlebigen Schutz: Das flexible Material garantiert einen effektiven Kratz-, Schlag- und Aufprallschutz
Antistatische Mikrofaser Antistatisches Mikrofasertuch zur Reinigung des empfindlichen Displays
Rückstandslos entfernbar Bei Bedarf wieder rückstandslos entfernbar Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 44 mm | | Tiefe | 44 mm | Technische Details | Produkthauptfarbe | Transparent | | Zielgruppe | Erwachsener | Merkmale | Typ des Uhrenteils/Zubehörs | Uhren-Bildschirmschutz | | Markenkompatibilität | Samsung | | Kompatibilität | Galaxy Watch6 | | Einfache Installation | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Samsung Smartphone Displayschutzfolie, Samsung Smartphone Schutzfolie, hama displayfolie, samsung smartphone displayschutzfolie |
| | |
| |