| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-113423102 Herst.-Nr.: 64754 EAN/GTIN: 4040849647543 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Energie | Eingangsspannung | 100 - 240 V | | Max. Leistung | 65 W | Gewicht und Abmessungen | Breite | 40.5 mm | | Tiefe | 38 mm | | Höhe | 84.5 mm | | Gewicht | 126 g | Design | Produktfarbe | Weiß | | Gehäusematerial | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) | Leistungen | Aufladetyp | Drinnen | | Aufladekompatibilität | Kopfhörer, Laptop, Smartphone | | Energiequelle | AC | | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 | | USB Typ-C Anzahl Anschlüsse | 2 | | Schnellladung | Ja | | Buchsen-Typ | Typ C (Euro-Stecker) | | Anzahl der Ausgänge | 3 Ausgänge | | Zertifizierung | CE, WEEE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Schaltnetzteil geschlossen, Schnellladegerät, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, iPad Netzteil, ipad netzteil usb c, schnellladegerät, wentronic usb ladegerät, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone |
| | |
| |