Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lanview RWM16U56BL Rack 16U Wandmontiertes Regal Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lanview RWM16U56BL Rack 16U Wandmontiertes Regal Schwarz
Lanview RWM16U56BL Rack 16U Wandmontiertes Regal Schwarz
Lanview RWM16U56BL Rack 16U Wandmontiertes Regal Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-113392802
Hersteller:
     Lanview
Herst.-Nr.:
     RWM16U56BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrank
Regal
Gestelle
Gestell
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
640 mm
Verpackungstiefe
620 mm
Verpackungshöhe
820 mm
Paketgewicht
32510 g
Merkmale
Rack-Kapazität
16U
Typ
Wandmontiertes Regal
Produktfarbe
Schwarz
Material
Glas
Rahmentyp
Geschlossen
Vordertürenkonstruktion
Glas/Stahl
Kühlung
Passiv
Montageloch Form
Rund
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
600 mm
Tiefe
560 mm
Höhe
823 mm
Gewicht
32000 g
Weitere Suchbegriffe: Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 206,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,08*
€ 290,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,51*
€ 289,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,75*
€ 278,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,51*
€ 271,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,14*
€ 245,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.