Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lanview RSM06U30MNBL Rack 6U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lanview RSM06U30MNBL Rack 6U Schwarz
Lanview RSM06U30MNBL Rack 6U Schwarz
Lanview RSM06U30MNBL Rack 6U Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-113392785
Hersteller:
     Lanview
Herst.-Nr.:
     RSM06U30MNBL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrank
Regal
Gestelle
Gestell
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
330 mm
Verpackungstiefe
330 mm
Verpackungshöhe
350 mm
Paketgewicht
7410 g
Merkmale
Rack-Kapazität
6U
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Rahmentyp
Geschlossen
Vordertürenkonstruktion
Glas/Stahl
Kühlung
Passiv
Montageloch Form
Rund
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
10 "
Breite
535 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
305 mm
Gewicht
6680 g
Weitere Suchbegriffe: Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 56,92*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,92*
€ 67,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,99*
€ 66,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,54*
€ 63,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,40*
€ 58,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.