Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lanview RDL16U68BL Rack 16U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lanview RDL16U68BL Rack 16U Schwarz
Lanview RDL16U68BL Rack 16U Schwarz
Lanview RDL16U68BL Rack 16U Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-113392762
Hersteller:
     Lanview
Herst.-Nr.:
     RDL16U68BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrank
Regal
Gestelle
Gestell
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
650 mm
Verpackungstiefe
820 mm
Verpackungshöhe
1050 mm
Paketgewicht
42500 g
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
600 x 800 x 897 mm
Merkmale
Rack-Kapazität
16U
Höchstgewichtskapazität
600 kg
Produktfarbe
Schwarz
Material
Glas
Rahmentyp
Geschlossen
Hintertürkonstruktion
Stahl
Vordertürenkonstruktion
Glas/Stahl
Seitenwandkonstruktion
Stahl
Kühlung
Passiv
Montageloch Form
Quadratisch
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
600 mm
Tiefe
800 mm
Höhe
897 mm
Gewicht
27510 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
9403105800
Weitere Suchbegriffe: Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 452,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 521,58*
€ 620,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 516,15*
€ 614,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,76*
€ 593,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 475,65*
€ 566,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 452,22*
€ 538,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.