Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sista 301773 Baudichtstoff 280 ml Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sista 301773 Baudichtstoff 280 ml Transparent
Sista 301773 Baudichtstoff 280 ml Transparent
Sista 301773 Baudichtstoff 280 ml Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE3-113342851
Hersteller:
     Sista
Herst.-Nr.:
     301773
EAN/GTIN:
     4057278011654
Suchbegriffe:
Dichtmasse
Dichtungspaste
Faserdichtmasse
Naturstein-Silikon
Der Sista Bad Premium Sanitärsilikon verleiht jedem Bad strahlend schöne Fugen!
Weitere Informationen:
Leistungen
Hautbildungszeit
20 min
Temperaturbeständigkeitsbereich
-50 - 150 °C
Anwendungstemperatur (min.)
5 °C
Anwendungstemperatur (max.)
40 °C
Gewicht und Abmessungen
Dichtstoff Volumen
280 ml
Merkmale
Dichtmittelfarbe
Transparent
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Typ
Silikondichtungsmittel
Geeignet für Materialien
Universal
Empfohlene Platzierung
Badezimmer
Schimmelbeständig
Ja
Wasserfest
Ja
Geruchlos
Ja
Geeignet für Fugenbreite (max.)
35 mm
Haltbarkeit
18 Monat( e)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 280 Milliliter (ab € 0,03636* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.