Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEFU 89493 Schneidemaschine Manuell Schwarz Kunststoff, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEFU 89493 Schneidemaschine Manuell Schwarz Kunststoff, Edelstahl
GEFU 89493 Schneidemaschine Manuell Schwarz Kunststoff, Edelstahl
GEFU 89493 Schneidemaschine Manuell Schwarz Kunststoff, Edelstahl
GEFU 89493 Schneidemaschine Manuell Schwarz Kunststoff, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE3-113221293
Hersteller:
     GEFU Küchenboss
Herst.-Nr.:
     89493
EAN/GTIN:
     4006664894937
Suchbegriffe:
Streichwurst
Wurst
Wurst-Konserven
Wurstkonserven
Unverzichtbar, wenn es um die Wurst geht! Mit der superscharfen Edelstahlklinge von TRANCHÉ schneidet man Salami, Schinken und selbst Speck mühelos in hocharomatische Scheiben. Perfekt geeignet auch für Gurken oder Karotten und vieles mehr.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
185 mm
Tiefe
285 mm
Höhe
100 mm
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Merkmale
Typ des Schneiders
Manuell
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff, Edelstahl
Anzahl der Schnittpositionen
1
Anzahl der Klingen
1
Edelstahl-Klingen
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Klingentyp
Gezackt
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,68*
€ 48,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.