Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vodafone GigaCube 5G ZTE MC888 Ultra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vodafone GigaCube 5G ZTE MC888 Ultra
Vodafone GigaCube 5G ZTE MC888 Ultra
Vodafone GigaCube 5G ZTE MC888 Ultra
Artikel-Nr.:
     CIDE3-113190884
Hersteller:
     Vodafone
Herst.-Nr.:
     09909189
EAN/GTIN:
     6902176088377
Top Features Vodafone GigaCube 5G
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Netzwerk, Leistung, Signalstärke, WLAN
Sicherheit
Firewall
Ja
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Management-Funktionen
MU-MIMO-Technologie
Ja
MIMO
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Debian 10, Fedora 10, Fedora 11, FreeBSD 11, Linux Mint 10, Linux Mint 11, Linux Mint 12, Linux Mint 13, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, Solaris 10 U4, Solaris 10 U5, Solaris 11, TurboLinux 11.0
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Mobiles Netzwerk
Mobilfunknetzgenerierung
5G
4G-Standards
LTE-TDD & LTE-FDD
5G-Standard
NR
unterstützte 4G-Bandbreiten
600,700,800,850,900,1500,1700,1800,1900,2000,2100,2300,2400,2500,2600,3400,3500,3600,3700,3800 MHz
SIM-Kartentyp
NanoSIM
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
RJ-11 ports Quantität
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.5 mm
Tiefe
101.5 mm
Höhe
207 mm
Gewicht
773 g
Merkmale
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessorhersteller
Qualcomm
Prozessor
SDX62
Speicherkapazität
1024 MB
Antenne
Antennen-Design
Intern
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
SIM-Karten-Slot
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,62*
€ 292,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,55*
€ 288,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,75*
€ 271,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,30*
€ 264,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,43*
€ 242,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.