Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meross MSS550X Smart Home Beleuchtungssteuerung Kabellos Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Meross MSS550X Smart Home Beleuchtungssteuerung Kabellos Weiß
Meross MSS550X Smart Home Beleuchtungssteuerung Kabellos Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-113093398
Hersteller:
     Meross
Herst.-Nr.:
     MSS550X
EAN/GTIN:
     787446926742
Suchbegriffe:
Smart Home Beleuchtungssteuerung
Smart Home Lichtsteuerung
Weitere Informationen:
Merkmale
Übertragungstechnik
Kabellos
Wireless-Technologien
WLAN
Produktfarbe
Weiß
Befestigungstyp
Wand
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Funktioniert mit Apple Siri
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
86 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
86 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Nachhaltigkeit
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, WEEE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.