Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elco 84101.35 Papiertüte Rot 3 kg


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Elco 84101.35 Papiertüte Rot 3 kg
Elco 84101.35 Papiertüte Rot 3 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE3-113080965
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     84101.35
EAN/GTIN:
     8024932503943
Suchbegriffe:
Geschenkbeutel
Geschenktasche
Geschenktragetaschen
Geschenktüte
Papiertragetasche rot Fallen Sie auf mit knallig roten Tragetaschen von Elco! Die Tragetaschen sind aus Kraftpapier mit einer Papierqualität von 100 g/m² und ausgestattet mit gedrehten Papierkordeln passend zur Taschenfarbe. Bestens geeignet für kleine Gegenstände oder Geschenke. Die Traglast beträgt rund 3kg.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Form
Rechteck
Höchstgewichtskapazität
3 kg
Mediengewicht
100 g/m²
Griff(e)
Ja
Recyclebar
Ja
Material
Papier
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Gewicht und Abmessungen
Höhe
240 mm
Breite
180 mm
Tiefe
80 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,964* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,12*
€ 38,22
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,09*
€ 38,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,74*
€ 36,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,89*
€ 35,57
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,29*
€ 33,67
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,10*
€ 28,68
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.