Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elco 84300.13 Papiertüte Braun, Silber 3 kg


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Elco 84300.13 Papiertüte Braun, Silber 3 kg
Elco 84300.13 Papiertüte Braun, Silber 3 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE3-113080926
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     84300.13
EAN/GTIN:
     8024932510712
Suchbegriffe:
Geschenkbeutel
Geschenktasche
Geschenktragetaschen
Geschenktüte
Papiertragetasche bicolor Edle zweifarbige Papiertragetasche mit Randumschlag. Die perfekte Tragetasche für besondere Anlässe. Kraftpapier 100g/m², inkl. gedrehter Papierkordel.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Braun, Silber
Form
Rechteck
Höchstgewichtskapazität
3 kg
Mediengewicht
100 g/m²
Griff(e)
Ja
Recyclebar
Ja
Material
Papier
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Gewicht und Abmessungen
Höhe
270 mm
Breite
220 mm
Tiefe
100 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 1,706* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 56,51*
€ 67,25
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 56,29*
€ 66,99
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 53,57*
€ 63,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 50,91*
€ 60,58
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 48,93*
€ 58,23
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 42,65*
€ 50,75
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.