Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honor Pad X9 128 GB 29,2 cm (11.5") Qualcomm Snapdragon 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 13 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honor Pad X9 128 GB 29,2 cm (11.5") Qualcomm Snapdragon 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 13 Grau
Honor Pad X9 128 GB 29,2 cm (11.5") Qualcomm Snapdragon 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 13 Grau
Honor Pad X9 128 GB 29,2 cm (11.5") Qualcomm Snapdragon 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 13 Grau
Honor Pad X9 128 GB 29,2 cm (11.5") Qualcomm Snapdragon 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 13 Grau
Honor Pad X9 128 GB 29,2 cm (11.5") Qualcomm Snapdragon 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 13 Grau
Honor Pad X9 128 GB 29,2 cm (11.5") Qualcomm Snapdragon 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 13 Grau
Honor Pad X9 128 GB 29,2 cm (11.5") Qualcomm Snapdragon 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 13 Grau
Honor Pad X9 128 GB 29,2 cm (11.5") Qualcomm Snapdragon 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 13 Grau
Honor Pad X9 128 GB 29,2 cm (11.5") Qualcomm Snapdragon 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 13 Grau
Honor Pad X9 128 GB 29,2 cm (11.5") Qualcomm Snapdragon 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 13 Grau
Honor Pad X9 128 GB 29,2 cm (11.5") Qualcomm Snapdragon 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 13 Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-113078873
Hersteller:
     Honor
Herst.-Nr.:
     6936520826612
EAN/GTIN:
     6936520826612
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Huawei Tablet
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Qualcomm
Prozessorfamilie
Qualcomm Snapdragon
Anzahl Prozessorkerne
8
Akku/Batterie
Batterie enthalten
Ja
Akku-/Batteriekapazität
7250 mAh
Speicher
Speicherkapazität
4 GB
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
11.5 "
Display-Auflösung
2000 x 1200 Pixel
Kamera
Rückkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
5 MP
Frontkamera
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch)
5 MP
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
6
Mikrofonanzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
267.3 mm
Tiefe
167.4 mm
Höhe
6.9 mm
Gewicht
495 g
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Energie
Netzteilstärke
22.5 W
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 13
Design
Formfaktor
Tablet
Produktfarbe
Grau
Gerätetyp
Mobiles Tablet
Name der Farbe
Space Gary
Gehäusematerial
Metall
Speichermedium
Interne Speicherkapazität
128 GB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 146,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,27*
€ 214,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,27*
€ 206,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,29*
€ 196,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,62*
€ 188,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,26*
€ 174,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.