Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomson 40FA2S13 Fernseher 101,6 cm (40") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thomson 40FA2S13 Fernseher 101,6 cm (40") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz
Thomson 40FA2S13 Fernseher 101,6 cm (40") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz
Thomson 40FA2S13 Fernseher 101,6 cm (40") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz
Thomson 40FA2S13 Fernseher 101,6 cm (40") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz
Thomson 40FA2S13 Fernseher 101,6 cm (40") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz
Thomson 40FA2S13 Fernseher 101,6 cm (40") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz
Thomson 40FA2S13 Fernseher 101,6 cm (40") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz
Thomson 40FA2S13 Fernseher 101,6 cm (40") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz
Thomson 40FA2S13 Fernseher 101,6 cm (40") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz
Thomson 40FA2S13 Fernseher 101,6 cm (40") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz
Thomson 40FA2S13 Fernseher 101,6 cm (40") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz
Thomson 40FA2S13 Fernseher 101,6 cm (40") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz
Thomson 40FA2S13 Fernseher 101,6 cm (40") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz
Thomson 40FA2S13 Fernseher 101,6 cm (40") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-113022269
Hersteller:
     Thomson
Herst.-Nr.:
     40FA2S13
EAN/GTIN:
     9120106661446
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
16 W
Eingebaute Audio-Decoder
Dolby Digital
Equalizer
Ja
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
Automatische Kanalsuchlauf
Ja
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Common interface (CI)
Ja
Common interface Plus (CI+)
Ja
HDMI-Version
1.4
Audio Return Channel (ARC)
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Composite Video-Eingang
1
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Anzahl RF Anschlüsse
2
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200 mm
Ständertyp
Beinständer
Smart TV
Smart-TV
Ja
Internet-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
Android TV
Version des Betriebsystems
11,0
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)
Ja
Integierter Chromecast
Ja
App-Verteilungsplattform
Google Play
Energie
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (HDR)
Nicht verfügbar
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
36 kWh
Stromverbrauch (max.)
90 W
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
892 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
172 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
559 mm
Breite (ohne Standfuß)
892 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
82 mm
Höhe (ohne Standfuß)
509 mm
Gewicht (ohne Ständer)
7200 g
Leistungen
Geräuschunterdrückung
Ja
Unterstützte Videoformate
HEVC/H.265
Anzahl Prozessorkerne
4
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
40 "
HD-Typ
Full HD
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Bildschirmtechnologie
LED
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Direct-LED
Wiederholfrequenz
60 Hz
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Bildschirmdiagonale (cm)
101 cm
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Management-Funktionen
Sprachsteuerung
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 237,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,92*
€ 331,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,41*
€ 325,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,03*
€ 316,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,99*
€ 309,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,71*
€ 282,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.