Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

URSUS 21510001F Beleuchtungsdekoration Leuchtkasten LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
URSUS 21510001F Beleuchtungsdekoration Leuchtkasten LED
URSUS 21510001F Beleuchtungsdekoration Leuchtkasten LED
URSUS 21510001F Beleuchtungsdekoration Leuchtkasten LED
URSUS 21510001F Beleuchtungsdekoration Leuchtkasten LED
Artikel-Nr.:
     CIDE3-113020000
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     21510001F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bastel-Set
Bastelset
bastel set
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Leuchtkasten
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Weiß
Tragbar
Ja
Befestigungstyp
Flexibel
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtfarbe
Warmweiß
Sonstige Funktionen
Montage erforderlich
Ja
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ludwig Bähr
21510002F
ab € 5,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.