Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Growatt SPH 7000TL3 BH-UP 7 kVA Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Growatt SPH 7000TL3 BH-UP 7 kVA Schwarz, Weiß
Growatt SPH 7000TL3 BH-UP 7 kVA Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-113000025
Hersteller:
     Growatt
Herst.-Nr.:
     SPH 7000TL3-BH UP
EAN/GTIN:
     6975609725293
Suchbegriffe:
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Solar Wechselrichter
Solarwechselrichter
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Kurzschluß
Überspannungskategorie
CAT II
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmtechnologie
LCD
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
MC4
WLAN
Ja
Merkmale
Kapazität Ausgangsleistung (max.)
7 kVA
Eingangs-Betriebsspannung (min)
120 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
1000 V
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
310 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
476 V
Output Frequenz
50/60 Hz
Anzahl der Phasen
3
MPP-Spannungsbereich
120 - 1000 V
Max. Leistung
7000 W
Maximale Eingangsleistung (DC)
10500 W
Ausgangsstrom
10.6 A
Startspannung
120 V
DC input Spannung
1000 V
Kurzschlußstrom pro MPPT (max.)
16.9 A
Anzahl der MPPT-Anlagen (Maximum Power Point Tracking)
1
Anzahl der Strings pro MPPT
2
Maximaler Eingangsstrom pro MPPT
13.5 A
Wirkungsgrad (MPPT)
99.9 %
Wirkungsgrad (EU)
97.4 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
505 mm
Tiefe
198 mm
Höhe
453 mm
Gewicht
30000 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.967,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.161,66*
€ 2.572,3754
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.133,93*
€ 2.539,3767
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.046,94*
€ 2.435,8586
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.001,07*
€ 2.381,2733
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.967,22*
€ 2.340,9918
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Growatt
ARK-2.5H-A1 cable set
ab € 46,5275*
Zubehör
Growatt
Shinewifi-X
ab € 30,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.