Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hisense 65U6KQ Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 600 cd/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hisense 65U6KQ Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 600 cd/m²
Hisense 65U6KQ Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 600 cd/m²
Hisense 65U6KQ Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 600 cd/m²
Hisense 65U6KQ Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 600 cd/m²
Hisense 65U6KQ Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 600 cd/m²
Hisense 65U6KQ Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 600 cd/m²
Hisense 65U6KQ Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 600 cd/m²
Hisense 65U6KQ Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 600 cd/m²
Hisense 65U6KQ Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 600 cd/m²
Hisense 65U6KQ Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 600 cd/m²
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112953642
Hersteller:
     Hisense
Herst.-Nr.:
     65U6KQ
EAN/GTIN:
     6942147493120
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
20 W
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Eingebaute Audio-Decoder
DTS, Dolby Atmos, DTS Virtual:X
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC)
Ja
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
Automatische Kanalsuchlauf
Ja
Lieferumfang
Desktop-Ständer
Ja
Smart Remote enthalten
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Common interface Plus (CI+)
Ja
HDMI-Version
2.0
Audio Return Channel (ARC)
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Komponenteneingang Video (YPbPr/YCbCr)
1
Kopfhörerausgänge
1
Smart TV
Smart-TV
Ja
Internet-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
VIDAA
Version des Betriebsystems
U6
Bildschirmspiegelung
Ja
Apple AirPlay 2-Unterstützung
Ja
Video-Apps
4oD, All 4, Amazon Prime Video, Apple TV, BBC iPlayer, BritBox, DAZN, Freeview Play, ITV Hub, My5, NOW TV, Netflix, Rakuten TV, YouTube
Musik-Apps
Amazon Music, BBC Sounds
Sport-Apps
BBC Sports, DAZN, Red Bull TV
Lifestyle-Apps
Facebook
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
100 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
225 kWh
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
1451 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
313 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
901 mm
Breite (ohne Standfuß)
1451 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
75 mm
Höhe (ohne Standfuß)
836 mm
Breite der Standhalterung
1208 mm
Tiefe der Standhalterung
313 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1649 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
1057 mm
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Ethernet/LAN
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Miracast
Ja
Management-Funktionen
Sprachsteuerung
Ja
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Sleep-Timer
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Ständertyp
Beinständer
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Spiel-Modus
Ja
Untertitelfunktion
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Dimmtechnik für Hintergrundbeleuchtung
Local Dimming
4K Ultra HD Hochskalierung
Ja
Kontrolle durch Eltern
Ja
USB-Aufnahme
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
65 "
HD-Typ
4K Ultra HD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie
QNED MiniLED
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
Helligkeit
600 cd/m²
Kontrastverhältnis
5000:1
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Mini-LED
Reaktionszeit
8 ms
Wiederholfrequenz
60 Hz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 576,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 654,87*
€ 779,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 643,82*
€ 766,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 626,77*
€ 745,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 611,90*
€ 728,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 576,75*
€ 686,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.