Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 395712C Briefumschlag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine 395712C Briefumschlag
Clairefontaine 395712C Briefumschlag
Clairefontaine 395712C Briefumschlag
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112947159
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     395712C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Weitere Informationen:
Merkmale
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
350 mm
Höhe
75 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
395602C
ab € 8,77*
Sonstiges
Clairefontaine
395605C
ab € 9,35*
Sonstiges
Clairefontaine
395608C
ab € 6,43*
Sonstiges
Clairefontaine
395609C
ab € 6,41*
Sonstiges
Clairefontaine
395610C
ab € 8,77*
Sonstiges
Clairefontaine
395611C
ab € 9,37*
Sonstiges
Clairefontaine
395612C
ab € 8,76*
Sonstiges
Clairefontaine
395702C
ab € 9,44*
Sonstiges
Clairefontaine
395705C
ab € 9,97*
Sonstiges
Clairefontaine
395708C
ab € 7,72*
Sonstiges
Clairefontaine
3065503957098
ab € 7,71*
Sonstiges
Clairefontaine
395710C
ab € 9,41*
Sonstiges
Clairefontaine
395711C
ab € 9,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.