Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 96340C Briefumschlag 1 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Clairefontaine 96340C Briefumschlag 1 Stück(e)
Clairefontaine 96340C Briefumschlag 1 Stück(e)
Clairefontaine 96340C Briefumschlag 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112947141
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     96340C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aquarell-malpapier
Aquarellkarton
Aquarellpapier
Künstler-Aquarellpapier
Weitere Informationen:
Merkmale
Ursprungsland
Frankreich
Zertifizierung
100% PEFC
Gewicht und Abmessungen
Breite
24 mm
Tiefe
32 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,98* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,29*
€ 26,5251
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,24*
€ 25,2756
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 21,03*
€ 25,0257
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,03*
€ 23,8357
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 19,89*
€ 23,6691
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 19,76*
€ 23,5144
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,46*
€ 23,1574
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,86*
€ 22,4434
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,90*
€ 17,731
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.