Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 24324-GC Kuchenkerze/Wunderkerze 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine 24324-GC Kuchenkerze/Wunderkerze 1 Stück(e)
Clairefontaine 24324-GC Kuchenkerze/Wunderkerze 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112946459
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     24324-GC
EAN/GTIN:
     5033601594734
Suchbegriffe:
Geburtstagskerzen
Sternchenfeuer
Wunderkerze
geburtstagskerzen
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
200 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,40*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.