Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundig 65 GUB 7340 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundig 65 GUB 7340 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Schwarz
Grundig 65 GUB 7340 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Schwarz
Grundig 65 GUB 7340 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Schwarz
Grundig 65 GUB 7340 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Schwarz
Grundig 65 GUB 7340 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Schwarz
Grundig 65 GUB 7340 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Schwarz
Grundig 65 GUB 7340 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Schwarz
Grundig 65 GUB 7340 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112869919
Hersteller:
     Grundig
Herst.-Nr.:
     AX6T00
EAN/GTIN:
     4013833063490
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Dolby Vision

Für alle, die Filme lieben, geht mit Dolby Vision™ ein Traum in Erfüllung: Denn die für High Dynamic Range (HDR) entwickelte Bildoptimierung sorgt dafür, dass Bilder genau so in Ihr Wohnzimmer kommen, wie sie in der Natur vorzufinden sind. Damit Sie in jedem Augenblick ein möglichst originalgetreues Bild vor sich haben, werden Kontrast und Sättigung für jedes einzelne Bild kontinuierlich angepasst. Deswegen spricht man bei Dolby Vision™ auch von dynamischem HDR.

Vision 7+ Google TV
Das Tor zu einer besseren Entertainment-Welt

Die Grundig Vision 7+ Google TV bringt Sie nicht nur mit ihrem Bild und ihrem Sound zum Schwärmen: Dank der Sprachfernbedienung mit Google Assistant können Sie auch Inhalte bequem mit Ihrer Stimme starten und steuern. Ganz gleich, wonach Ihnen der Sinn steht: Prime Video? Netflix? ZDF? Oder doch lieber ein Spiel öffnen? Das Gewünschte bekommen Sie im Nu und in höchster Brillanz serviert: als Augenschmaus in einer Ultra-HD-Auflösung von 3.840 x 2.160 Pixeln mit High Dynamic Range (HDR) und, je nach Anbieter, als Hörgenuss über das Magic-Fidelity-Soundsystem. Da der Fernseher in unterschiedlichen Größen zur Auswahl steht, findet er in Ihren vier Wänden garantiert den richtigen Platz. Treten Sie ein in eine ganz neue Welt der Unterhaltung!
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
40 W
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S2, DVB-T2
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Kopfhörerausgänge
1
Common interface Plus (CI+)
Ja
HDMI-Version
2.1
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
300 x 200 mm
Smart TV
Internet-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
Google TV
Zeitverschiebung
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
77 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
77.6 W
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
115 kWh
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
1448 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
320 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
905 mm
Gewicht (mit Ständer)
18300 g
Breite (ohne Standfuß)
1448 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
86 mm
Höhe (ohne Standfuß)
837 mm
Verpackungsdaten
Desktop-Ständer
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Verpackungsbreite
1703 mm
Verpackungstiefe
168 mm
Verpackungshöhe
1096 mm
Paketgewicht
25200 g
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
USB-Aufnahme
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10 (HDR10)
USB-Klonen
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
65 "
HD-Typ
4K Ultra HD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie
LED
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
Motion Interpolation Technologie
VPI (Video Perfection Index) 1700
Bildschirmdiagonale (cm)
164 cm
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Bluetooth
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 617,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 701,09*
€ 834,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 688,52*
€ 819,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 669,34*
€ 796,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 653,13*
€ 777,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 617,16*
€ 734,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.