Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer ZL.ACCTG.054 Luftreiniger 45 m² 25 dB Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer ZL.ACCTG.054 Luftreiniger 45 m² 25 dB Weiß
Acer ZL.ACCTG.054 Luftreiniger 45 m² 25 dB Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112868599
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     ZL.ACCTG.054
EAN/GTIN:
     4711121122637
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
65 W
Design
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Steuerung
Tasten
Display-Typ
LCD
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Garantiekarte
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Technische Details
Reinluftliefermenge (CADR)
307 m³/h
Gewicht und Abmessungen
Breite
253 mm
Tiefe
253 mm
Höhe
850 mm
Gewicht
6340 g
Filterung
Anti-Geruchsfilter
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
253 x 253 x 850 mm
Luftfilter
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
290 mm
Verpackungstiefe
295 mm
Verpackungshöhe
860 mm
Paketgewicht
7540 g
Verpackungsvolumen
73573 cm³
Merkmale
Luftreinigungsrate
307 m³/h
Geeignet für Räume bis zu
45 m²
Geräuschpegel
25 dB
Anzahl Geschwindigkeiten
5
Timer
Ja
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
25 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
56 dB
Anzahl der Modi
7
PM2.5-Sensor
Ja
Gassensor
Ja
Pendelwinkel
80 °
Neigungswinkelbereich
0 - 90 °
Fernbedienung
Ja
Farbe
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Nachtmodus
Ja
Filtermodell
4 in 1 HEPA Filter
Luftreinigungsrate (CADR) (Staub)
307 m³/h
Luftreinigungsrate (CADR) (Rauch)
307 m³/h
Luftreinigungsrate (CADR) (Pollen)
307 m³/h
Clean Air Delivery Rate (CADR) (Partikel)
307 m³/h
Ursprungsland
China
Filter
4 in 1 HEPA Filter
CADR (Zigarettenrauch)
307 m³/h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 261,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,94*
€ 377,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,16*
€ 376,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,23*
€ 372,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,42*
€ 357,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,06*
€ 310,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.