Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Folio 27,7 cm (10.9 Zoll) Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Folio 27,7 cm (10.9 Zoll) Grün
Hama Folio 27,7 cm (10.9 Zoll) Grün
Hama Folio 27,7 cm (10.9 Zoll) Grün
Hama Folio 27,7 cm (10.9 Zoll) Grün
Hama Folio 27,7 cm (10.9 Zoll) Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112835243
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00220631
EAN/GTIN:
     4260647337846
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
10.9 Zoll
Etui-Typ
Folio
Produkthauptfarbe
Grün
Markenkompatibilität
Apple
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
iPad 10.9" (2022)
Anzahl der Stand-Modi
2
Pen-Loop
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,71*
€ 72,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,00*
€ 71,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,20*
€ 66,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,78*
€ 60,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,21*
€ 59,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.