Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 66253 Stromkabel Schwarz, Grün 0,15 m 5.5 x 2.1 mm 2-polige Klemmleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 66253 Stromkabel Schwarz, Grün 0,15 m 5.5 x 2.1 mm 2-polige Klemmleiste
DeLOCK 66253 Stromkabel Schwarz, Grün 0,15 m 5.5 x 2.1 mm 2-polige Klemmleiste
DeLOCK 66253 Stromkabel Schwarz, Grün 0,15 m 5.5 x 2.1 mm 2-polige Klemmleiste
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112655698
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66253
EAN/GTIN:
     4043619662531
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster
Dieses Adapterkabel von Delock kann zum Anschluss diverser Geräte mit DC Buchse verwendet werden. Über den Terminalblock mit Drucktaster werden Litzen mit abisolierten Enden werkzeugfrei angeschlossen.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Kabellänge
0.15 m
Anschluss 1
5.5 x 2.1 mm
Anschluss 2
2-polige Klemmleiste
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.