Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folia 12120 Geschenkanhänger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Folia 12120 Geschenkanhänger
Folia 12120 Geschenkanhänger
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112632406
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     12120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geschenk-Anhänger
Geschenkanhänger
folia geschenkanhänger
geschenk anhänger
#1A CLASSIC

- 12x Hangtags
- 12x Sticker
- 3 m Jutekordel, natur
- 3 m Bakerstwine, weiß/gold
- 12x Holzklammern, natur
- 6x Schellen, gold
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Braun
Gewicht und Abmessungen
Verpackungstiefe
157 mm
Verpackungsbreite
120 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 2,84* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 16 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.