| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-112632024 Herst.-Nr.: 4052025384579 EAN/GTIN: 4052025384579 |
| |
|
| | |
| Mit dieser witzigen Fußmatte für Hundeliebhaber zauberst Du Deinen Gästen noch vor dem Türöffnen ein Lächeln ins Gesicht. Doch der Türvorleger punktet nicht nur optisch. Durch die natürlichen Kokosfasern ist die Türmatte robust und langlebig. Der umweltfreundliche Rohstoff zeichnet sich durch wetterfeste Eigenschaften aus und verleiht dem Fußabstreifer einen natürlichen Look. Die Unterseite besteht aus rutschfestem PVC, sodass der Schuhabtreter an seinem angestammten Platz bleibt. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Dicke | 15 mm | | Breite | 700 mm | | Länge (mm) | 400 mm | | Gewicht | 1500 g | Merkmale | Typ | Dekorative Fußmatte | | Vorgesehene Verwendung | Drinnen/Draußen | | Form | Rechteckig | | Produktfarbe | Schwarz, Braun | | Färbung | Abbildung | | Spitzenmaterial | Kokosfaser | | Trägermaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | | Rutschfeste Oberfläche | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |