Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigel C2436 Terminkalender Wochen-Terminkalender 192 Seiten Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sigel C2436 Terminkalender Wochen-Terminkalender 192 Seiten Grau
Sigel C2436 Terminkalender Wochen-Terminkalender 192 Seiten Grau
Sigel C2436 Terminkalender Wochen-Terminkalender 192 Seiten Grau
Sigel C2436 Terminkalender Wochen-Terminkalender 192 Seiten Grau
Sigel C2436 Terminkalender Wochen-Terminkalender 192 Seiten Grau
Sigel C2436 Terminkalender Wochen-Terminkalender 192 Seiten Grau
Sigel C2436 Terminkalender Wochen-Terminkalender 192 Seiten Grau
Sigel C2436 Terminkalender Wochen-Terminkalender 192 Seiten Grau
Sigel C2436 Terminkalender Wochen-Terminkalender 192 Seiten Grau
Sigel C2436 Terminkalender Wochen-Terminkalender 192 Seiten Grau
Sigel C2436 Terminkalender Wochen-Terminkalender 192 Seiten Grau
Sigel C2436 Terminkalender Wochen-Terminkalender 192 Seiten Grau
Sigel C2436 Terminkalender Wochen-Terminkalender 192 Seiten Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112610348
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     C2436
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
Entdecken Sie den besten Kalender, der Sie je durchs Jahr begleitet hat. Immer stilsicher organisiert - mit dem eleganten Wochenkalender für 2024 (Kalendarium: 2 Seiten = 1 Woche, DE/GB/FR/NL) im Format ca. A5 (13,5 x 21 cm) mit 192 Seiten (davon 18 Blätter perforiert). Dank seines flexiblen Softcovers in dunkelgrau passt der Terminplaner gut in jede Tasche. Die Oberfläche mit gerillter Softwave-Struktur sorgt für eine angenehme Haptik und macht den Terminkalender zum eleganten Begleiter. Viele hilfreiche Infoseiten und praktische Funktionen werden Sie überzeugen: z. B. haben Sie mit der dehnbaren Stiftschlaufe immer einen passenden Stift zur Hand, Notizen können Sie dank perforierter Notizblätter einfach weitergeben. Organisieren Sie Ihre Termine und Notizen mit den stylischen beigelegten Stickern. Absolut hochwertig in Qualität und Design - dieser Buchkalender wird Sie begeistern.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
135 mm
Höhe
210 mm
Tiefe
16 mm
Merkmale
Typ
Wochen-Terminkalender
Bucheinband-Typ
Softcover
Anzahl der Seiten
192 Seiten
Produktfarbe
Grau
Zeitrahmen
2024
Format
A5
Abdeckungsmaterial
Kunststoff
Buchbindungsart
Fadenheftung
Mediengewicht
80 g/m²
Unterstützte Sprachen
Deutsch, Niederländisch, Englisch, Französisch
Eckform
Abgerundete Ecken
Perforierte Abrisslinie
Ja
Verschluss
Gummiband
Pen-Loop
Ja
Innere Tasche(n)
Ja
Taschenanzahl
2 Taschen
Anzahl der Lesezeichen
2
Kalender
Ja
Zeitzonen
Ja
Offizielle Feiertage
Ja
Anzahl der Wochen pro Seite
0,5
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
PEFC
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,01*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 15 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 30 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.