| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-112610281 Herst.-Nr.: J4306 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Immer stylisch organisiert - mit dem angesagten Jolie Wochenkalender "Bloom Violet" für 2024 (Kalendarium: 2 Seiten = 1 Woche, DE/GB/FR/NL) im Format ca. A6 (9,5 x 15 cm) mit 174 Seiten (davon 12 Blätter perforiert). Der stabile Hardcover-Einband in weiß, violett garantiert Stabilität beim Schreiben. Mit dem fröhlichen Buchkalender von Jolie haben Sie Ihre Planung im Griff. Termine, Dates, ToDo"s: In diesem Wochenkalender mit zahlreichen nützlichen Features wie Gummiband, Stiftschlaufe und Einsteckfach ist alles hübsch untergebracht. Der handliche Kalender im Westentaschenformat ist das Trendpiece für Ihre Termine und Notizen. Organisieren und individualisieren Sie mit dem beigelegten Stickerbogen Ihre Notizen, Skizzen und Entwürfe, wie es Ihnen gefällt. Der schöne Kalender ist auch das perfekte Geschenk im Kollegen-, Freundes- und Familienkreis. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 95 mm | | Höhe | 150 mm | | Tiefe | 16 mm | Merkmale | Typ | Wochen-Terminkalender | | Bucheinband-Typ | Hardcover | | Anzahl der Seiten | 174 Seiten | | Produktfarbe | Violett, Weiß | | Zeitrahmen | 2024 | | Format | A6 | | Abdeckungsmaterial | Papier | | Mediengewicht | 80 g/m² | | Unterstützte Sprachen | Deutsch, Niederländisch, Englisch, Französisch | | Eckform | Abgerundete Ecken | | Perforierte Abrisslinie | Ja | | Verschluss | Gummiband | | Pen-Loop | Ja | | Innere Tasche(n) | Ja | | Taschenanzahl | 1 Taschen | | Anzahl der Lesezeichen | 1 | | Kalender | Ja | | Offizielle Feiertage | Ja | | Anzahl der Wochen pro Seite | 0,5 | Technische Details | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | | Nachhaltigkeitszertifikate | Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |