Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundig 55 GUB 7340 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundig 55 GUB 7340 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Schwarz
Grundig 55 GUB 7340 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Schwarz
Grundig 55 GUB 7340 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Schwarz
Grundig 55 GUB 7340 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Schwarz
Grundig 55 GUB 7340 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Schwarz
Grundig 55 GUB 7340 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Schwarz
Grundig 55 GUB 7340 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Schwarz
Grundig 55 GUB 7340 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112574880
Hersteller:
     Grundig
Herst.-Nr.:
     AX3T00
EAN/GTIN:
     4013833063483
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Mit Grundig Google TV können Sie Ihr Fernsehgerät noch intelligenter und einfacher nutzen.
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
40 W
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S2, DVB-T2
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Kopfhörerausgänge
1
Common interface Plus (CI+)
Ja
HDMI-Version
2.1
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200 mm
Smart TV
Internet-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
Google TV
Zeitverschiebung
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
77 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
77.6 W
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
115 kWh
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
1229 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
291 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
774 mm
Gewicht (mit Ständer)
11500 g
Breite (ohne Standfuß)
1229 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
86 mm
Höhe (ohne Standfuß)
713 mm
Verpackungsdaten
Desktop-Ständer
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Verpackungsbreite
1393 mm
Verpackungstiefe
165 mm
Verpackungshöhe
862 mm
Paketgewicht
16000 g
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
USB-Aufnahme
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10 (HDR10)
Umgebungslichtsensor
Ja
USB-Klonen
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
55 "
HD-Typ
4K Ultra HD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie
LED
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
Motion Interpolation Technologie
VPI (Video Perfection Index) 1700
Bildschirmdiagonale (cm)
139 cm
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Bluetooth
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 439,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 504,80*
€ 600,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 502,34*
€ 597,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 485,40*
€ 577,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 472,57*
€ 562,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 439,67*
€ 523,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.