Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk G-DRIVE ArmorATD Externe Festplatte 1 TB Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SanDisk G-DRIVE ArmorATD Externe Festplatte 1 TB Grau
SanDisk G-DRIVE ArmorATD Externe Festplatte 1 TB Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112547310
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDPH81G-001T-GBA1D
EAN/GTIN:
     718037902623
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
1000 GB
Lesegeschwindigkeit
140 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
130 MB/s
Anschlüsse und Schnittstellen
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
230 g
Breite
130 mm
Tiefe
87 mm
Höhe
21 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzfunktion
Tropfsicher, Staubresistent, Regensicher, Wasserfest
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Zertifizierung
IP54
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C, USB Typ-C auf USB Typ-A
Verpackungsbreite
48 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
183 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,18*
€ 162,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,53*
€ 158,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,82*
€ 144,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,50*
€ 137,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,11*
€ 125,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.