Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk G-DRIVE ArmorATD Externe Festplatte 5 TB Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SanDisk G-DRIVE ArmorATD Externe Festplatte 5 TB Grau
SanDisk G-DRIVE ArmorATD Externe Festplatte 5 TB Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112547304
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDPH81G-005T-GBA1D
EAN/GTIN:
     718037902685
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
5000 GB
Lesegeschwindigkeit
135 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
125 MB/s
Anschlüsse und Schnittstellen
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
350 g
Breite
132 mm
Tiefe
88 mm
Höhe
30 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzfunktion
Tropfsicher, Staubresistent, Regensicher, Wasserfest
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Zertifizierung
IP54
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C, USB Typ-C auf USB Typ-A
Verpackungsbreite
48 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
183 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,03*
€ 208,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,95*
€ 198,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,96*
€ 187,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,57*
€ 176,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,52*
€ 163,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.