Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ernitec 0070-10403-A Netzwerk-Videorekorder (NVR) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ernitec 0070-10403-A Netzwerk-Videorekorder (NVR) Schwarz
Ernitec 0070-10403-A Netzwerk-Videorekorder (NVR) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112206738
Hersteller:
     Ernitec
Herst.-Nr.:
     0070-10403-A
EAN/GTIN:
     5715063076705
Suchbegriffe:
Netzwerk Videorecorder
Netzwerk-Videorekorder
netzwerk videorecorder
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Ethernet-WAN
Ja
BNC-Videoeingang
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
RS-485-Anschlüsse
1
Unterstützte Netzwerkprotokolle
HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, UPnP, UDP, RTSP, SMTP, NTP, DNS, DHCP, P2P, IP Filter, DDNS, 802.1X, SNMP
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 50 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 90 %
Merkmale
LED-Anzeigen
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Energie
Stromverbrauch (max.)
15 W
Ausgangsstrom
4 A
Ausgangsspannung
12 V
Leistungen
Video-Eingangskanäle
16 Kanäle
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Alarm-Eingangskanäle
4
Alarm-Ausgangskanäle
1
Zahl der Benutzer
4 Benutzer
Analoges Signalformatsystem
NTSC, PAL
Maximale Framerate
30 fps
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
305 mm
Höhe
49 mm
Gewicht
1800 g
Paketgewicht
3000 g
Speichermedium
Max. Speicherkapazität
8 TB
HDD Schnittstelle
SATA
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 242,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,79*
€ 346,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,78*
€ 343,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,69*
€ 331,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,34*
€ 324,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,55*
€ 288,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.